Beli Runner Block di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bosch Rexroth Ball Runner Block Carbon SteelDeskripsi:Ball Runner Block, FNS, Size 15, Steel CS, Accuracy Normal, Preload-FreeThe ball runner block is highly precise and characterized by the following product features:Size 15Design FNS: Width = flange, length = normal, height = standardRunner block body made of carbon steel CSPreload class C0: Preload-freeAccuracy class N: NormalWithout ball chainWith initial lubrication and preservationBearing grease Dynalub 510Without attachment element, left (reference edge in front)Without attachment element, right (reference edge in front)Straight lube connection loosely attached.Runner block body as standard versionOverall length of the runner block= 58,2 mmInterchangeability: The runner blocks and the guide rails can be combined as desired within each accuracy class.Area of application: For high rigidity requirementsExcellent dynamic characteristicsSignificantly reduced frictional oscillations and low friction level, particularly under external loadMaximum precisionPatented entry zone increases the travel accuracy up to a factor of sixatribut:
- Ball Chain: Without Ball Chain
- Friction Coefficient (micron): 0,002-0,003
- Material (Profiled Rail Systems): Carbon steel
- Permissible Ambient Temperature (°C): -10 to 80
- Seal: SS - Standard seal
- Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LDeskripsi:Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Solid Content (%): 40-70
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
- Hardening Time: 16-24Hours
- MIZZLE Motorcycle Tyre (Ban Luar Motor)Deskripsi:DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
- Avian Cat Kayu dan Besi MattDeskripsi:Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.atribut:
- Finishing: Matt
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (L): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Solid Content (%): 40-70
- Hardening Time: 16-24Hours
- NOTRAX Scraper-Dryer Entrance MatDeskripsi:Single-direction ribbed mats scrape debris from footwear. Gaps between the ribs allow dirt and debris to fall away from the mat's surface and can contain some moisture.atribut:
- ADA Compliant: No
- Autoclavable: No
- Crush Resistant: Yes
- Launderable: Yes
- Mat type: Entrance Mat
- NFSI High Traction Certified: No
- Printed Image or Message: None
- Reversible: No
- Surface Application: Scraping and Drying
- Surface Material: Polypropylene
- Welding Safe: No
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- YUKEN Hydraulic Power Unit YA10 TypeDeskripsi:We are pleased to announce that the standard hydraulic power unit YA Pack will be remodeled to comply with the Top Runner criteria that come into force in April 2015, and their design number will be changed from 43 to 50.■Description of the ChangeIn the context of worldwide efforts against global warming, many countries haveset minimum requirements for energy consumption efficiency and introducedlegislation to mandate the use of higher efficiency electric motors. In Japan, theTop Runner criteria will regulate the efficiency of induction motors from April2015.By bringing built-in M series motors into compliance with the criteria, we willimplement the model change of standard hydraulic power unit YA Pack.■Major Changes・The terminal box of the motor will be positioned on the upper side, and the overall unit body will be bigger.・The masses will increase by a range of 2 to 21 kg (103 to 115% rate of increase in mass).・The efficiency class of the built-in motor will be changed to IE3, and the overall motor specifications will be improved.For details on the motor specifications, refer to the following product news.No.15-01B M Series Motors: Notice of Model Change(rev.)・The reservoir capacity will be enhanced to hold additional 10 L of fluid.atribut:
- Series Number: Standard Hydraulic Power Unit YA Pack
- Built-in Pump (cm³/rev): A10 (10.0)
- Pressure Adjustment Range (MPa): 1.2 to 7
- Reservoir Capacity (L): 4: 40
- Electric Motor (kWx4P): 1.5
- Design Number: 43
- IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Deskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- MILLER ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)Deskripsi:The Miller Maxstar series stick package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable and a work cable with clamp. The Miller Maxstar series stick/TIG package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable, an air-cooled TIG torch, a work cable with clamp, a TIG consumables kit, a flow gauge/regulator, a gas hose, and a protective case. The Miller Maxstar series stick/TIG package with fingertip control comes with everything in the stick/TIG package and includes a wired remote fingertip control. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source only" do not come with the stick or stick/TIG package.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50/60
- Welding Power Source Type: CC
- Eins Cross ConnectorDeskripsi:N01861-202 cross-shaped connector allows to joint a Phi.12 pipe with another one.
Daftar Harga Runner Block Terbaru October 2026
| Bosch Rexroth Ball Runner Block Carbon Steel | Rp1.699.900 |
| Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L | Rp84.900 |
| MIZZLE Motorcycle Tyre (Ban Luar Motor) | Rp199.900 |
| Avian Cat Kayu dan Besi Matt | Rp99.900 |
| NOTRAX Scraper-Dryer Entrance Mat | Rp599.900 |
| IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor) | Rp189.900 |
| Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type | Rp2.999.900 |
| YUKEN Hydraulic Power Unit YA10 Type | Rp16.999.900 |
| IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor) | Rp199.900 |
| MILLER ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las) | Rp92.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9tP108303353-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/NOTRAX%20Scraper-Dryer%20Entrance%20Mat/cjP109453451-1.jpg)
/P103100238-1.jpg)


/P103100618-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%20Welder%20(Mesin%20Las)/0eP109500014-1.jpg)


/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)